Beli hex wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Straight Hex WrenchDeskripsi:The RIDGID Hex Wrench jaw design gives multi-sided, secure grip on all hex nuts, square nuts, unions and valve packing nuts. The extra-wide opening offset model is ideal for securing drain nuts on sinks and tubs. Thin, smooth jaws slip into the tightest places.
- KRISBOW Penanda Titik Bor Centre Punchatribut:
- Type: Centre Punch
- Material: Steel
- Kennedy Set Kunci L Metric Ball Pointatribut:
- Handle Style: L-Handle
- Insulated: No
- Metric or Imperial: Metric
- eclassCode: 21040190
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- MILWAUKEE Hex Pipe WrenchDeskripsi:These hex pipe wrenches have adjustable jaws to loosen and tighten hexagonal bolts and screws. They are suitable for use on square nuts, unions, valve packing nuts, and for securing drain nuts on sinks and tubs.atribut:
- Jaw Texture: Smooth
- Handle Material: Cast Iron
- Non-Magnetic: Yes
- Handle Type: Ergonomic
- Finish: Black Oxide
- Tether Style: Tether Ready
- Adjustable: Manual
- Adjustment Type: Groove
- Jaw Capacity (inch): 2 5/8
- Jaw Material: Alloy Steel
- Overall Length (inch): 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- monotaro Ratcheting Combiantion Wrench Short Gear (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Also used in narrow places. Easy reverse rotation with switching lever. Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Tightening and loosening of narrow places, deep places.atribut:
- Number of Gears: 72
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
- Ratchet Mechanism: There
- Surface Processing: Chrome plating
- STANLEY Center Punch (Penanda Titik Bor)atribut:
- Size (inch): 1/4x4
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punchatribut:
- Material: Spring steel Material SUP10
- Width (mm): 9.5
- Overall Length (mm): 120
- Point Diameter (mm): 4
- Tip Diameter (mm): 4
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Lippro Parallel Pin Punchatribut:
- Size (mm): 2,3,4,5,6,8
- Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorDeskripsi:Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubangatribut:
- Length (mm): 126
- Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
- PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)atribut:
- Dimensions (mm): 300x400x500
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
Daftar Harga hex wrench Terbaru October 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Hex Offset (Kunci Ring) | Rp249.900 |
| Kennedy Set Kunci L Hex Ballpoint (Kunci L Set) | Rp219.900 |
| RIDGID Straight Hex Wrench | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Penanda Titik Bor Centre Punch | Rp48.900 |
| Kennedy Set Kunci L Metric Ball Point | Rp229.900 |
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp999.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| MILWAUKEE Hex Pipe Wrench | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| monotaro Ratcheting Combiantion Wrench Short Gear (Kunci Ring Pas) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Hex%20Offset%20(Kunci%20Ring)/7kP105410272-1.jpg)
/oiP101005882-6.jpg)



/d6P102048474-16.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)

/P101000424-1.jpg)
/P102245659-1.jpg)
/c9P104800441-1.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)
/55P101001185-3.jpg)
/15P103775041-2.jpg)


/4vP104802175-1.jpg)
/hfP103773627-1.jpg)
/9vP105157355-2.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)